Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.32B1
Maillon coudé simple pour chaîne simple
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MCS.32B1
Rubix :X600-1421505
Fabricant :883794
EAN :3660338372056



Détails articles : MAILLON COUDE 50,88 SIMPLE
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
32B1 Maillon déporté Simplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 32b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 29,21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,68 € HT
/ unité
14,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h