Chaîne à rouleaux standard européen Renold 06B1X5M
Chaîne à rouleaux RENOLD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renold :06B1X5M
Rubix :0241-1034488
EAN :0673766039128



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 9,52 SIMPLE 06B1 06B-1 A ROULEAUX
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO. Protégée contre la corrosion grâce aux lubrifiants spéciaux. Conforme à la norme R606.
Points forts
Rouleau solide, douille solide
' Facile à démonter
' Forme haute
' Précision sans précédent
' Fiable
' Facile à démonter
' Forme haute
' Précision sans précédent
' Fiable
Applications
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 06b-1 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
| Longueur d'axe | 12,5 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 3,28 mm |
| Type de plaque | droit |
| Hauteur de plaque | 8,2 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,29 mm |
| Charge de rupture min. | 8,9 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,35 € HT
/ 5 mètres
196,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h