Ventilation assistée - Accessoire 3M SS625
Ceintures et ensembles de ceintures pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :SS625
Rubix :2771-6189863
Fabricant :7100236811
EAN :4054596825796
Documents
Détails articles : CEINTURE STANDARD POUR PF-600E PROT RESPIRATOIRE VENTI.ASSIST
Les sangles et ensembles de sangles pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ vous permettent de transporter facilement votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™. Elles se fixent facilement à la taille pour plus de stabilité et sont idéales pour un port prolongé. Vérifiez qu'elles sont compatibles avec votre modèle de masque pour plus de confort et des performances optimales.
Les ceintures et ensembles de ceintures pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ sont conçus pour améliorer le confort du port de votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™. Ces ceintures assurent un port stable et confortable de l'unité motorisée, en s'ajustant autour de la taille de l'utilisateur pour un maintien sécurisé. En répartissant le poids de manière équilibrée, elles procurent un confort accru, idéal pour une utilisation prolongée. Leur conception garantit que l'appareil respiratoire peut être porté aisément tout au long de la journée. Il est essentiel de vérifier la compatibilité avec votre modèle spécifique d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ pour garantir confort et performance optimaux. Que vous travailliez dans un environnement exigeant ou que vous deviez utiliser votre appareil respiratoire à ventilation assistée sur de longues durées, les ceintures et ensembles de ceintures 3M™ offrent une solution pratique pour transporter votre équipement en toute sécurité et avec confort.
Points forts
• Offre une solution de transport confortable
• Conception portée à la taille pour une stabilité et une utilisation facilitées
• Adaptée à une utilisation prolongée
• Compatible avec certains appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™
Applications
Assemblage et mécanique - Construction - Maintenance des installations - Peinture - Traitement des métaux
Informations techniques
Attributs
| Type | pièces et accessoires pour systèmes à adduction d’air et à ventilation assistée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,96 € HT
/ unité
74,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours