Gilet froid et intempéries Portwest CD876BKRXL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

CD876 - Gilet Softshell WX2 (2L)

Voir les informations techniques
Références
Portwest :CD876BKRXL
Rubix :J432-6267182
EAN :5036108396726
GILET SOFTSHELL WX2 (2L) NOIR T.XL
Résumé technique
Couleurnoir
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GILET SOFTSHELL WX2 (2L) NOIR T.XL


Le WX2 Softshell est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, doublé d'un molleton pour plus de chaleur et de confort. Le tissu extensible 4 dimensions, placé stratégiquement, permet une grande aisance de mouvement. Cette veste possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes et un protège-menton.

Caractéristiques
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
doublure collée en micro polaire
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Cordon de serrage
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
5 poches pour plus de rangement
Poche poitrine zippée
2 poches latérales
Poche intérieure pour un rangement sûr
Protège-menton pour plus de confort
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
* Design communauté Européenne enregistré


Tissu extérieur : Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire 280g

Tissu contrastant : 93 % polyester, 7 % élasthanne

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,72 HT
/ unité
53,66 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours

Couleur

Taille

Sélectionner les références (12)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.