Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Earline 57302
Casquette anti-heurt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Earline :57302
Rubix :4886-6087668
EAN :3435241573025
Documents
Détails articles : CASQUETTE ANTI-HEURT VERTE POLYESTER/NYLON
Couverture tissu 100% coton, couverture tissu 65% polyester/35% coton (57307/57308), coque de protection en ABS (durée de vie 2 à 3 ans), coussinets extérieurs en EVA, coussinets intérieurs en polyéthylèn, anneaux d'aération en cuivre
Points forts
Protège des heurts afin d’offrir une protection limitée du porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres blessures superficielles ou l’assommer. S’utilise surtout en intérieur où les chutes d’objets ne peuvent pas se produire.
Applications
Protège des heurts afin d’offrir une protection limitée du porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres blessures superficielles ou l’assommer. S’utilise surtout en intérieur où les chutes d’objets ne peuvent pas se produire.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,18 € HT
/ unité
21,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h