Casque de chantier Uvex 9772230, Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Crémaillère
Casques Pheos B-WR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9772230
Rubix :0506-6175522
Fabricant :9772230
EAN :4031101510279


Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | polyéthylène |
Documents
Détails articles : CASQUE PHEOS B-WR ORANGE POLYETHYLENE HT DENSITE
Le casque uvex pheos B-WR assure une protection optimale sur les chantiers et en milieu industriel. Léger et ergonomique, il allie confort, sécurité et compatibilité avec divers accessoires pour une utilisation polyvalente.
Caractéristiques :
Ce modèle dispose d’une coque robuste et indéformable, offrant une résistance maximale aux chocs et à la pression latérale. Son système de ventilation climazone, avec trois ouvertures réglables, assure une aération optimale tout en maintenant un confort thermique efficace. L’ajustement est facilité par un bouton rotatif permettant un réglage précis en largeur, garantissant une adaptation parfaite à chaque utilisateur. La coiffe textile à six points d’ancrage améliore la stabilité et le maintien sur la tête, réduisant ainsi la fatigue lors d’un port prolongé. Il est équipé d’encoches latérales Euroslot de 30 mm qui permettent la fixation de coquilles anti-bruit et de visières de la gamme uvex pheos. Sa visière longue protège efficacement le visage contre les projections et les impacts. Un système d’adaptation est intégré pour fixer une lampe frontale, rendant ce casque parfaitement adapté aux environnements à faible éclairage.
Spécifications :
- Matériau : HDPE (polyéthylène haute densité) robuste et indéformable.
- Poids : 430 g.
- Coloris : blanc.
- Tour de tête : de 52 à 61 cm.
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour accessoires de protection.
- Visère longue pour une meilleure protection du visage.
- Trois systèmes de ventilation variables pour un confort accru.
- Réglage en largeur continu grâce au bouton rotatif intégré.
- Coiffe textile à 6 points d’ancrage pour un ajustement optimal.
- Compatible avec les accessoires uvex pheos (lunettes, visières, coquilles anti-bruit, lampe).
Normes :
Le casque uvex pheos B-WR est conforme aux exigences strictes de la norme EN 397, garantissant ainsi une protection efficace contre les impacts et les dangers du milieu industriel. Il répond également aux exigences additionnelles pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM), renforçant son niveau de sécurité pour les environnements extrêmes. Enfin, il est certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque reconnue mondialement pour son expertise en équipements de protection individuelle (EPI). Depuis sa création en 1926, Uvex s'engage à développer des solutions innovantes et performantes garantissant la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels. Grâce à une recherche continue et à des technologies avancées, Uvex propose des produits alliant confort, durabilité et performance. Présente dans plus de 20 pays, la marque s'impose comme un acteur majeur du marché des équipements de protection.
Caractéristiques :
Ce modèle dispose d’une coque robuste et indéformable, offrant une résistance maximale aux chocs et à la pression latérale. Son système de ventilation climazone, avec trois ouvertures réglables, assure une aération optimale tout en maintenant un confort thermique efficace. L’ajustement est facilité par un bouton rotatif permettant un réglage précis en largeur, garantissant une adaptation parfaite à chaque utilisateur. La coiffe textile à six points d’ancrage améliore la stabilité et le maintien sur la tête, réduisant ainsi la fatigue lors d’un port prolongé. Il est équipé d’encoches latérales Euroslot de 30 mm qui permettent la fixation de coquilles anti-bruit et de visières de la gamme uvex pheos. Sa visière longue protège efficacement le visage contre les projections et les impacts. Un système d’adaptation est intégré pour fixer une lampe frontale, rendant ce casque parfaitement adapté aux environnements à faible éclairage.
Spécifications :
- Matériau : HDPE (polyéthylène haute densité) robuste et indéformable.
- Poids : 430 g.
- Coloris : blanc.
- Tour de tête : de 52 à 61 cm.
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour accessoires de protection.
- Visère longue pour une meilleure protection du visage.
- Trois systèmes de ventilation variables pour un confort accru.
- Réglage en largeur continu grâce au bouton rotatif intégré.
- Coiffe textile à 6 points d’ancrage pour un ajustement optimal.
- Compatible avec les accessoires uvex pheos (lunettes, visières, coquilles anti-bruit, lampe).
Normes :
Le casque uvex pheos B-WR est conforme aux exigences strictes de la norme EN 397, garantissant ainsi une protection efficace contre les impacts et les dangers du milieu industriel. Il répond également aux exigences additionnelles pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM), renforçant son niveau de sécurité pour les environnements extrêmes. Enfin, il est certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque reconnue mondialement pour son expertise en équipements de protection individuelle (EPI). Depuis sa création en 1926, Uvex s'engage à développer des solutions innovantes et performantes garantissant la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels. Grâce à une recherche continue et à des technologies avancées, Uvex propose des produits alliant confort, durabilité et performance. Présente dans plus de 20 pays, la marque s'impose comme un acteur majeur du marché des équipements de protection.
Points forts
- Protection efficace contre les chocs et la pression latérale.
- Système de ventilation climazone pour un confort thermique optimal.
- Ajustement précis grâce au système à bouton rotatif.
- Compatible avec de nombreux accessoires pour une protection personnalisée.
- Utilisation possible à des températures extrêmes (-30 °C).
- Matériaux robustes garantissant une longue durabilité.
- Système de ventilation climazone pour un confort thermique optimal.
- Ajustement précis grâce au système à bouton rotatif.
- Compatible avec de nombreux accessoires pour une protection personnalisée.
- Utilisation possible à des températures extrêmes (-30 °C).
- Matériaux robustes garantissant une longue durabilité.
Applications
Ce modèle est particulièrement adapté aux environnements exigeants tels que les chantiers de construction, les usines et les industries exposées à des risques mécaniques et thermiques. Il est idéal pour les travailleurs du bâtiment, les opérateurs de maintenance et les professionnels évoluant en milieux industriels difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | polyéthylène |
| Aération | ventilé |
| Poids | 430 g |
| Matière | pehd |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,99 € HT
/ unité
33,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours