Filtre à air comprimé Festo MS12-LFM-B

Cartouche filtrante fine

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS12-LFM-B
Rubix :0326-2576709
Fabricant :537145
EAN :4052568172206
CARTOUCHE FILTRE FIN MS12-LFM-B
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1; 1 1/4; 1 1/2; 2 ''
Finesse du filtre1 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARTOUCHE FILTRE FIN MS12-LFM-B


Cartouche de filtre fin MS12-LFM-B pour série MS. Finesse du filtre 1µm. Taille=12, Série=MS, Finesse du filtre=1 µm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=395 g

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1; 1 1/4; 1 1/2; 2 ''
Finesse du filtre1 µm
Typefine filter cartridge
Débit50000 l/min
Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,52 HT
/ unité
550,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours