Filtre à air comprimé SMC ZM-SF
Filtre d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZM-SF
Rubix :0338-2091010
Fabricant :ZM-SF
EAN :3618036481310

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,125 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 30 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE POUR VENTURI ZM-SF
La série ZM est un dispositif de génération de dépression tout-en-un, avec filtre d'aspiration interne, silencieux d'échappement, soupape d'alimentation et de coupure, ainsi qu’un interrupteur de dépression. Sa conception de buse à deux étages augmente le débit d'aspiration de 40 % par rapport aux générateurs à un étage, mais sa taille compacte lui permet de s'adapter à de nombreuses applications différentes. Les générateurs de la série ZM sont également dotés d'une forte pression de coupure de la dépression pour des temps de cycle rapides. Disponible en configurations autonomes ou multiples.
Filtre
Points forts
Dispositif à dépression avec vanne et interrupteur (métrique)
Diamètres de la buse : 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm, 1,3 mm et 1,5 mm
Types de corps avec ou sans valve
Diverses options de fils et de connecteurs
Différents modèles de disjoncteurs sous vide
Diverses options d'entrée électrique du disjoncteur sous vide
Diamètres de la buse : 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm, 1,3 mm et 1,5 mm
Types de corps avec ou sans valve
Diverses options de fils et de connecteurs
Différents modèles de disjoncteurs sous vide
Diverses options d'entrée électrique du disjoncteur sous vide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,125 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 30 µm |
| Type | suction filter element |
| Matière | polyéthylène |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 5,5 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | 1/8 (rc, nptf, g) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,77 € HT
/ unité
12,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours