Filtre à air comprimé SMC AF40-F04D-8-A

Filtre modulaire série AF60

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AF40-F04D-8-A
Rubix :0338-2253995
Fabricant :AF40-F04D-8-A
EAN :3618035596534
FILTRE T40 1/2 PS10 5 MICRONS CUVE-METAL/IND-NIVEAU/PA-NO

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g1/2 bspp ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE T40 1/2 PS10 5 MICRONS CUVE-METAL/IND-NIVEAU/PA-NO


La série de filtre pour l'air AF-A s'avère être une solution propre et rentable pour vos besoins de filtration en air
Sa conception modulaire lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC
Cette série est disponible dans 6 tailles différentes et avec une large gamme d'accessoires
Filtre modulaire serie af-a

Applications

Pour supprimer les agents de contamination et rendre l'air utilisable.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g1/2 bspp ''
Typeluftfilter
Débit5200 l/min
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Connexiongewinde g (bspp)
118,43 € HT
/ unité
142,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h