Références
Festo :MS6N-LFM-1/4-ARV-DA
Rubix :0326-2548068
Fabricant :536893
EAN :4052568345723

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS6N-LFM-1/4-ARV-DA
Filtre ultra-fin ms6n-lfm-1/4-arv-da
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | filtre ultra-fin |
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier), mailles en silicate de bore (filtre), makrolon® (cuve), caoutchouc nitrile butadiène (joints) |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | raccord pneumatique 1/4 npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,47 € HT
/ unité
382,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours