Penderie Caray 452W/BL/2BL, Type: Colonne 2 cas mela-l45xp50xh182 corps + portes blc- cles | Hauteur: 1820 mm | Largeur: 450 mm
Penderie
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :452W/BL/2BL
Rubix :8186-7311490



Résumé technique
| Type | colonne 2 cas mela-l45xp50xh182 corps + portes blc- cles |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur | 1820 mm |
Détails articles : COLONNE 2 CAS MELA-L45XP50XH182 CORPS + PORTES BLC- CLES
Structure, portes et étagères en mélaminé d’épaisseur 18 mm
Serrure à clés 1 point
Ouverture des portes à 100°
4 patins avec vérins de réglage
Patères double tête en version 2 et 3 cases
Points forts
Jeu de 2 clés dont 1 pliable. À assembler, armoire livrée en plusieurs colis.
Informations techniques
Attributs
| Type | colonne 2 cas mela-l45xp50xh182 corps + portes blc- cles |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur | 1820 mm |
| Largeur | 450 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,11 € HT
/ unité
585,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours