Penderie-séchoir Caray PENCHAUD10/V4, Type: Penderie chauffante | Nombre de portes: 1
Penderie chauffante collective
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Caray :PENCHAUD10/V4
Rubix :8186-6135402

Documents
Détails articles : PENDERIE CHAUFFANTE UNICOLORE 10 PERS. GRIS RIDEAU PLASTIQUE
Penderie collective équipée d'un système de ventilation d'air chaud. Elle permet de sécher simultanément vêtements de travail, paires de chaussures, bottes ou gants pour 10 personnes. Option gants. Arrêt automatique après 4h de fonctionnement. Puissance : 1600 W. Dimensions : 1650 x 500 x 1970 mm.
Applications
Il permet de sécher simultanément vêtement de travail, paires de chaussure, bottes ou gants en option pour 10 personnes.
Informations techniques
Attributs
| Type | penderie chauffante |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Modèle | 10 personnes |
| Hauteur | 1970 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Largeur | 1670 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 573,42 € HT
/ unité
3 088,10 € TTC
Dont Eco-contribution : 4,75 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours