Références
Caray :21/1/GB
Rubix :8186-7167171

Détails articles : VESTIAIRE 1CASEIP-315X500X1800MM MORAILLON DEBRAYABLE -GRIS/BL
VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
Construction monobloc en tôle d’acier, corps et portes 6/10e
Fermeture 1 point par moraillon débrayable
1 tablette supérieure
Aérations en parties haute et basse de chaque porte
Ouverture de la porte à 180°
1 tringle porte-cintres munie de crochets
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Points forts
Plaque de renfort pour une résistance accrue. Renfort de porte vertical toute hauteur. 1 Porte-étiquette Options: jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier ou en inox et poignées serrure à code ou serrure à clés. Renfort de porte vertical toute hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | vestiaire 1 case |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur | 1800 mm |
| Largeur | 315 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,46 € HT
/ unité
277,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours