Table Caray NU180X80-REU/CB, Type: Table de reunion net-u 180x80x74 plat. chene blanchi/piet.blanc | Largeur: 1800 mm
Table
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :NU180X80-REU/CB
Rubix :8186-7167089

Résumé technique
| Type | table de reunion net-u 180x80x74 plat. chene blanchi/piet.blanc |
|---|
Détails articles : TABLE DE REUNION NET-U 180X80X74 PLAT. CHENE BLANCHI/PIET.BLANC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
- Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort
Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
Informations techniques
Attributs
| Type | table de reunion net-u 180x80x74 plat. chene blanchi/piet.blanc |
|---|---|
| Profondeur | 800 mm |
| Largeur | 1800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,95 € HT
/ unité
488,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours