Armoire Caray CASE/PHONE/2X5/GG, Type: Armoire smartphones 2col 5cases 39x20xh78cm-cles-gris-num 1a10 | Hauteur: 780 mm | Largeur: 390 mm
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :CASE/PHONE/2X5/GG
Rubix :8186-7330527




Détails articles : ARMOIRE SMARTPHONES 2COL 5CASES 39X20XH78CM-CLES-GRIS-NUM 1A10
Construction monobloc en tôle d’acier, orps et portes 20/10e, séparations 15/10e. Fermeture 1 point par serrure à clés, double paroi pour le socle et le haut de l’armoire, en 2 parties à assembler. Revêtement synthétique de protection, Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
Points forts
Serrure à code ou monnayeur en option.Trous pour fixation murales au dos de l’armoire (Jeu vis + chevilles béton fourni), Numérotation sur chaque porte & clé. Clé passe disponible en option réf. 8079-MK
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 780 mm |
|---|---|
| Largeur | 390 mm |
| Type | armoire smartphones 2col 5cases 39x20xh78cm-cles-gris-num 1a10 |
| Profondeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,18 € HT
/ unité
782,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours