Penderie Caray 272/3COL-4C/GB, Type: Vestiaire cases 3 col. 4 cases corps ral 7035/portes ral 5012
Penderie
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :272/3COL-4C/GB
Rubix :8186-7348141
Détails articles : VESTIAIRE CASES 3 COL. 4 CASES CORPS RAL 7035/PORTES RAL 5012
Construction monobloc en tôle d’acier, corps et portes 7/10e
Fermeture 1 point par moraillon débrayable
1 tringle munie de 2 crochets double-tête (version 2 cases)
Renfort de porte horizontal
Charnière invisible en façade
Porte-étiquette embouti
Aérations en partie haute de chaque porte
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Points forts
Charnière invisible en façade. Options: panachage de couleurs et mix avec des portes en plexiglas, jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier ou inox, coiffes et serrures à code.
Informations techniques
Attributs
| Type | vestiaire cases 3 col. 4 cases corps ral 7035/portes ral 5012 |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
736,15 € HT
/ unité
883,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

