Capteur pneumatique de position Balluff BMF00LC
Capteur magnétique BMF00LC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BMF00LC
Rubix :4239-2657540
Fabricant :BMF00LC


Résumé technique
| Type | capteur magnétique pour rainure en t, 23,5 x 6,2 x 5 mm, connecteur mâle m12x1, 4 pôles, codage a, câble pur 0,3 m, io-link 1.1, ub 10...30 vdc, 8 points d'action |
|---|---|
| Exécution | pour rainure en t, avec fonction teach |
| Tension, min. | 10 V |
Documents
Détails articles : CAPT MAGNET RAIN T APPR PUR+M12 BMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3
Capteur magnétique, Dimensions = 23,5 x 6,2 x 5 mm, Raccordement = M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé, Câble = PUR, 0.3 m, Utilisation = Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit., Fixation = insérable par le haut dans la rainure en T, Fonction d'apprentissage = 8 points d'action, Matériau du boîtier = PA 12, Interface = IO-Link 1.1, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...80 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Fiabilité maximale même en environnement sale
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.
Applications
Les capteurs de champ magnétique sont principalement utilisés pour surveiller ponctuellement ou en continu la position du piston sur les vérins et les préhenseurs. Le capteur détecte alors le champ de l'aimant intégré au piston à travers la paroi de l'actionneur.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur magnétique pour rainure en t, 23,5 x 6,2 x 5 mm, connecteur mâle m12x1, 4 pôles, codage a, câble pur 0,3 m, io-link 1.1, ub 10...30 vdc, 8 points d'action |
|---|---|
| Exécution | pour rainure en t, avec fonction teach |
| Tension, min. | 10 V |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 30 V |
| Matériau du corps | pa 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,96 € HT
/ unité
195,55 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence