Capteur pneumatique de position Festo SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8

SRBS Capteur de position

Voir les informations techniques

Références

Festo :SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
Rubix :0326-2562952
Fabricant :2619969
EAN :4052568265410
CAPTEUR DE POSITION SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S

Résumé technique

Typecapteur de position
Exécutionforme ronde
Tension, min.10 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE POSITION SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S


Capteur de position SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8 sert à la détection du mouvement de rotation de l'arbre sur actionneurs rotatifs, détection magnétique et sans contact. Forme=rond, Selon la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de position
Exécutionforme ronde
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
113,84 € HT
/ unité
136,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours