Capteur pneumatique de position Festo SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

Transmetteur de position SMAT

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
Rubix :0326-2422322
Fabricant :553744
EAN :4052568197711
ACCESSOIRE PNEUMATIQ SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

Résumé technique

Typetransmetteur de position
Exécutionconception d'une rainure en t
Tension, min.15 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE PNEUMATIQ SMAT-8M-U-E-0,3-M8D


Transmetteur de position SMAT-8M-U-E-0,3-M8D Avec traitement des signaux intégré, sorties électriques analogiques et affichage optique de l’état de service. Monté dans la rainure en T. Forme=pour rainure en T, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile, Note sur la matière=(* Conforme RoHS, * Exempt d'halogènes)

Informations techniques


Attributs
Typetransmetteur de position
Exécutionconception d'une rainure en t
Tension, min.15 V
Tension, max.30 V
232,86 € HT
/ unité
279,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours