Capteur pneumatique de position SMC D-F8P

Accessoires pour actionneurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-F8P
Rubix :0338-2068168
Fabricant :D-F8P
EAN :3618035636674
AUTO SWITCH D-F8P

Résumé technique

Typeauto switch d-f8p
Exécutiond-f
Tension, min.4,5 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AUTO SWITCH D-F8P


SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; les commutateurs à semi-conducteurs sont disponibles dans un type d'usage général ou avec une indication bicolore, qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore avec sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), des configurations de détection résistantes aux champs magnétiques, résistantes à la chaleur et à large gamme ; différentes longueurs de fil de raccordement sont disponibles.
F8N/F8P/F8B, interrupteur à semi-conducteurs, montage direct, oeillet

Informations techniques


Attributs
Typeauto switch d-f8p
Exécutiond-f
Tension, min.4,5 V
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Tension, max.28 V
75,15 HT
/ unité
90,18 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h