Capteur pneumatique de position SMC D-M9BAL
Série de commutateurs D-M9
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-M9BAL
Rubix :0338-2175540
Fabricant :D-M9BAL
EAN :3618035635448

Résumé technique
| Type | interrupteur automatique à semi-conducteurs |
|---|---|
| Exécution | d |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR D-M9BAL
SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; Les interrupteurs à semi-conducteurs sont disponibles en version générale ou avec une indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; Les interrupteurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore avec sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), une résistance aux champs magnétiques, une résistance à la chaleur et une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fils de connexion sont disponibles.
Detecteur serie d-m9#a
Points forts
Courant de charge réduit.
Applications
Applications relais, circuits imprimés, automates programmables.
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur automatique à semi-conducteurs |
|---|---|
| Exécution | d |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,34 € HT
/ unité
98,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours