Capteur pneumatique de position SMC D-A73

Detecteur serie d-

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-A73
Rubix :0338-2081709
Fabricant :D-A73
EAN :3618035638555
DETECTEUR D-A73

Résumé technique

Typeinterrupteur automatique
Exécutiond-a
Tension, min.24 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR D-A73


SMC propose une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Les détecteurs Reed sont disponibles dans un modèle pour applications générales ou avec indicateur bicolore qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la led. Résistants aux champs magnétiques, résistants aux températures élevées et avec une large gamme de configurations de détection. Plusieurs longueurs de câble sont disponibles.
Detecteur serie d-

Informations techniques


Attributs
Typeinterrupteur automatique
Exécutiond-a
Tension, min.24 V
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Tension, max.100 V
33,16 HT
/ unité
39,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h