Capteur pneumatique de position Balluff BMF00PN
Capteur magnétique BMF00PN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BMF00PN
Rubix :4239-2657632
Fabricant :BMF00PN


Résumé technique
| Type | capteur magnétique montage rainure en t, 23,5 x 5 x 5,5 mm, tpu, 1 m, pnp à fermeture (no), insérable par le haut dans la rainure en t, 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Exécution | à câble ouvert, 1 m |
| Tension, min. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT MAGNET RAINURE T PUR 1M BMF 235K-HMPS-C-3-P0-01
Capteur magnétique, Forme de rainure = Rainure en T, Dimensions = 23,5 x 5 x 5,5 mm, Principe de fonctionnement = Capteur magnétique, Câble = TPU, 1 m, Utilisation = Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit., Fixation = insérable par le haut dans la rainure en T, Matériau du boîtier = PA 12, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Points forts
Fiabilité maximale même en environnement sale
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.
Applications
Les capteurs de champ magnétique sont principalement utilisés pour surveiller ponctuellement ou en continu la position du piston sur les vérins et les préhenseurs. Le capteur détecte alors le champ de l'aimant intégré au piston à travers la paroi de l'actionneur.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur magnétique montage rainure en t, 23,5 x 5 x 5,5 mm, tpu, 1 m, pnp à fermeture (no), insérable par le haut dans la rainure en t, 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Exécution | à câble ouvert, 1 m |
| Tension, min. | 30 V |
| Température mini | 85 °C |
| Température maxi | 85 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 30 V |
| Matériau du corps | pa 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,21 € HT
/ unité
60,25 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence