Capteur pneumatique de position SMC D-G5BAL
Detecteur serie d-
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-G5BAL
Rubix :0338-2088988
Fabricant :D-G5BAL
EAN :3618035636520

Résumé technique
| Type | interrupteur automatique |
|---|---|
| Exécution | 2 indication de couleur |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR RESISTANT A L'EAU D-G5BAL
SMC propose une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Les détecteurs statiques sont disponibles dans un modèle pour applications générales ou avec indicateur bicolore qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la led. Les détecteurs statiques à indicateur bicolore sont également disponibles avec sortie de diagnostic, indicateur bicolore résistant à l'eau, signal calibré OFF intégré (200 ms), résistants aux champs magnétiques, résistants aux températures élevées et avec une large gamme de configurations de détection. Plusieurs longueurs de câble sont disponibles.
Detecteur serie d-
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur automatique |
|---|---|
| Exécution | 2 indication de couleur |
| Tension, min. | 24 V |
| Tension, max. | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,30 € HT
/ unité
95,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h