Mesure électrique - Autre SMC IZH10-H

Capteur électrostatique portatif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :IZH10-H
Rubix :0338-2141068
Fabricant :IZH10-H
CAPTEUR IONISEUR IZH10-H

Résumé technique

Typeappareil de mesure électrostatique portable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAPTEUR IONISEUR IZH10-H


L'appareil de mesure électrostatique portatif série IZH10-H détecte un potentiel de charge compris entre 0 et ±20,0 kV, avec une résolution d'affichage de 0,1 kV ou 0,01 kV selon la plage mesurée. Le capteur, relié à une unité d'affichage compacte, convient aux mesures dans des espaces restreints.

Caractéristiques :
Ce capteur détecte le potentiel électrostatique d'un objet à une distance de mesure fixe de 50 mm, sans contact direct avec la surface contrôlée. Une lecture immédiate s'affiche sur l'écran LCD séparé, relié au capteur par un câble souple qui facilite l'accès aux zones difficiles d'atteinte. L'appareil conserve en mémoire les valeurs de crête et minimale détectées, ce qui permet de suivre l'évolution d'une charge sans surveillance continue de l'écran.

Un rétroéclairage active la lecture des mesures dans les environnements peu éclairés, tandis qu'une fonction de remise à zéro corrige les écarts par rapport au réglage effectué en usine, dans une tolérance de ±5 % de l'Étendue de Mesure (E.M). Après cinq minutes d'inactivité, l'alimentation se coupe automatiquement pour préserver l'autonomie des piles ; cette temporisation peut être prolongée jusqu'à quinze minutes par un appui long sur la touche d'alimentation. Un indicateur signale par ailleurs le niveau de charge des piles avant leur remplacement.

Spécifications :
- Référence : IZH10-H, version incluant la poignée de mesure haute tension (option « H »)
- Plage de tension nominale : ±20,0 kV.
- Résolution de l'affichage : 0,1 kV entre ±1,0 kV et ±20,0 kV ; 0,01 kV entre 0 et ±0,99 kV.
- Distance de mesure : 50 mm entre le capteur et la cible mesurée.
- Zone de détection : diamètre de 180 mm à une distance de mesure de 50 mm, pour un potentiel de ±20 kV.
- Précision d'affichage : ±5 % E.M. ±1 chiffre.
- Alimentation : 2 piles alcalines LR6 (AA) de 1,5 V, non fournies ; autonomie supérieure à 15 heures d'utilisation continue avec des piles neuves à température ambiante.
- Indice de protection : IP40.
- Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 °C ; plage de stockage : –10 à 60 °C, hors gel et sans condensation.
- Plage d'humidité en utilisation et en stockage : 35 à 85 % HR, sans condensation.
- Résistance aux vibrations : 10 à 150 Hz, amplitude et accélération inférieures à 1,5 mm et 98 m/s², dans les sens X, Y et Z, 2 heures par axe(appareil désactivé).
- Résistance aux chocs : 100 m/s², 3 fois dans chaque sens X, Y et Z (appareil désactivé).
- Matériaux : partie affichage en PC/ABS ; partie capteur en ABS.
- Masse : 85 g, sans piles.
- Accessoires fournis : câble de mise à la terre et étui souple.

Normes :
- Directive CEM 2014/30/UE : cette directive encadre la compatibilité électromagnétique des équipements électriques, en limitant les perturbations émises et la sensibilité aux perturbations reçues. Les normes harmonisées associées sont l'EN 61000-6-2:2005, relative à l'immunité en milieu industriel, et l'EN 55011:2009+A1:2010, relative aux émissions radioélectriques des appareils industriels, scientifiques et médicaux.
- Directive RoHS 2011/65/UE : cette directive restreint l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, conformément à son annexe II. La norme harmonisée associée, l'EN 50581:2012, encadre la documentation technique liée à cette évaluation.
IZH10, Handheld Electrostatic Meter

Points forts

- Mesure sans contact à une distance de 50 mm, permettant de contrôler le potentiel électrostatique sans contact direct avec la cible.
- Autonomie supérieure à 15 heures avec des piles standard LR6, disponibles facilement en dehors de l'atelier.
- Valeurs de crête et minimale mémorisées automatiquement, utile pour repérer un pic de charge sans observation continue de l'écran.
- Coupure automatique après cinq minutes d'inactivité, qui réduit la consommation des piles entre deux contrôles.
- Rétroéclairage intégré, qui permet la lecture des mesures dans les zones sombres d'un atelier.
- Masse de 85 g et unité d'affichage séparée du capteur, ce qui facilite les mesures dans les espaces restreints.

Applications

L'accumulation d'électricité statique perturbe parfois le fonctionnement des lignes de production ou des machines automatisées ; sa détection précoce en limite les conséquences sur le procédé. Les secteurs sensibles aux décharges électrostatiques, tels que l'assemblage électronique, l'impression, la transformation de matières plastiques ou le travail du textile, correspondent aux contextes d'usage typiques de l'IZH10-H, où les surfaces et composants manipulés accumulent facilement une charge.

Informations techniques


Attributs
Typeappareil de mesure électrostatique portable
Précision±5% f.s. ±1 digit
840,85 € HT
/ unité
1 009,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.