Freinage des filetages Loctite 570, Contenance: 50 ml
Caloretanche 570
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :570
Rubix :0166-8000051
Fabricant :229127
EAN :5010266133553



Documents
Détails articles : CALORETANCHE 570 TU 50ML LOCTITE UC12
LOCTITE® 570 est un produit d'étanchéité pour raccords filetés, formulé à base d'ester méthacrylate. Sa faible résistance facilite le démontage, ce qui en fait une solution idéale pour les applications où un démontage régulier est requis. Il se distingue par une polymérisation lente, offrant ainsi une flexibilité accrue lors du montage. Sa nature thixotrope limite la migration du produit, assurant une application précise et efficace. Avec un couple de rupture de 5,5 Nm, il convient aux filetages métalliques jusqu'à M80 (80 mm), garantissant une étanchéité fiable. Il assure une étanchéité fiable et durable, même dans des environnements contenant des gaz, notamment dans les systèmes utilisant de l’hydrogène gazeux.
Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Argent, Marron, Opaque
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C Spindle 6, speed 20 rpm : 16000.0 - 24000.0 mPa.s (cP)
Normes :
Ce LOCTITE® 570 est conforme à la certification KIWA GASTEC QA AR 214, garantissant son aptitude aux systèmes d'hydrogène gazeux jusqu'à une concentration de 100 %. C
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Argent, Marron, Opaque
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C Spindle 6, speed 20 rpm : 16000.0 - 24000.0 mPa.s (cP)
Normes :
Ce LOCTITE® 570 est conforme à la certification KIWA GASTEC QA AR 214, garantissant son aptitude aux systèmes d'hydrogène gazeux jusqu'à une concentration de 100 %. C
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Faible résistance permettant un démontage facile, idéal pour les applications nécessitant un entretien régulier ;
- Polymérisation lente pour un ajustement et un montage optimisés ;
- Propriétés thixotropes réduisant la migration du produit lors de l'application ;
- Convient aux filetages métalliques jusqu'à M80 (80 mm) ;
- Conforme aux exigences de KIWA GASTEC QA AR 214 pour les systèmes d'hydrogène gazeux, garantissant une étanchéité fiable.
- Polymérisation lente pour un ajustement et un montage optimisés ;
- Propriétés thixotropes réduisant la migration du produit lors de l'application ;
- Convient aux filetages métalliques jusqu'à M80 (80 mm) ;
- Conforme aux exigences de KIWA GASTEC QA AR 214 pour les systèmes d'hydrogène gazeux, garantissant une étanchéité fiable.
Applications
LOCTITE® 570 est conçu pour l'étanchéité des raccords filetés en métal, en particulier les filetages et raccords fuselés. Il est idéal pour les systèmes où un démontage régulier est requis, comme les circuits hydrauliques et pneumatiques. Son utilisation est recommandée dans les industries de l'énergie, du gaz, et dans les systèmes de transport d'hydrogène, garantissant une étanchéité fiable et durable dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,31 € HT
/ unité
48,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h