Détails articles : FREINFILET 268 FORT ST 19GR LOCTITE 268 UC15
Le LOCTITE 268 est un freinfilet de résistance élevée qui sécurise et scelle les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Le produit permet d'assurer un freinage permanent des assemblages qui ne doivent pas se desserrer. Il est disponible en format bâtonnet, pour une application efficace et facile à l'envers. Le produit est adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex. acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). Il est conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles, solutions antirouille ou fluides de coupe.
Points forts
Les avantages : ' Fort pouvoir de fixation . ' Le format bâtonnet évite les bavures. ' Empêche le desserrage des assemblages sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses . ' Adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex. acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). ' Il est conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huile moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). ' Peut être démonté en chauffant à 300 °C.
Applications
Freinage des filetages - résistance élevée. Évite les bavures. Bâtonnet facile d'utilisation. Convient à tous les filetages métalliques.