Freinage des filetages Loctite 586 BO 50ML EGFD, Contenance: 50 ml
Threadsealant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :586 BO 50ML EGFD
Rubix :0166-8000065
Fabricant :135503
EAN :5010266586298



Documents
Détails articles : COLLE ETANCH AVX586 FL 50ML LOCTITE 586 UC12
Le produit d’étanchéité de raccords filetés LOCTITE® 586 est conçu pour sceller et sécuriser durablement des tuyaux et raccords métalliques ainsi que d’autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Il offre une résistance élevée aux contraintes mécaniques et empêche le desserrage des raccords sous l'effet des vibrations. Sa formulation spécifique permet une polymérisation lente, garantissant un ajustement précis et une bonne imprégnation des filetages. Particulièrement adapté aux raccords en cuivre et en laiton, il assure une excellente étanchéité, même sous haute pression. Son caractère thixotrope limite l'écoulement du produit avant la polymérisation, facilitant ainsi son application. Il ne se desserre pas, ne se rétracte pas et ne se fissure pas, préservant ainsi l'intégrité des systèmes.
Spécifications :
- Résistance : Élevée
- Polymérisation : Lente
- Thixotropie : Oui
- Couleur : Rouge
- Capacité d'étanchéité : Haute pression
- Résistance aux vibrations : Oui.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Résistance : Élevée
- Polymérisation : Lente
- Thixotropie : Oui
- Couleur : Rouge
- Capacité d'étanchéité : Haute pression
- Résistance aux vibrations : Oui.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure une étanchéité fiable des raccords filetés, même sous haute pression ;
- Résistance élevée aux vibrations, empêchant le desserrage des raccords ;
- Particulièrement efficace sur les raccords en cuivre et en laiton ;
- Formulation thixotrope réduisant l'écoulement avant polymérisation ;
- Polymérisation lente permettant un ajustement précis des assemblages ;
- Ne se desserre pas, ne se rétracte pas et ne se fissure pas, garantissant la durabilité des installations.
- Résistance élevée aux vibrations, empêchant le desserrage des raccords ;
- Particulièrement efficace sur les raccords en cuivre et en laiton ;
- Formulation thixotrope réduisant l'écoulement avant polymérisation ;
- Polymérisation lente permettant un ajustement précis des assemblages ;
- Ne se desserre pas, ne se rétracte pas et ne se fissure pas, garantissant la durabilité des installations.
Applications
Le produit d’étanchéité de raccords filetés LOCTITE® 586 est idéal pour une utilisation dans les secteurs industriels nécessitant des solutions d’étanchéité durables et performantes. Il est recommandé pour l’assemblage et la sécurisation des tuyaux et raccords métalliques exposés à des pressions élevées et des vibrations récurrentes. Son utilisation est particulièrement adaptée aux installations hydrauliques et pneumatiques, aux systèmes de plomberie industrielle, ainsi qu'aux applications impliquant des raccords en cuivre et en laiton.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 25 min |
| Poids | 53,1 g |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,07 € HT
/ unité
78,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h