Cagoule anti-feu

La cagoule anti-feu est un équipement de protection individuelle couvrant le visage, la nuque et le cou contre les flammes, les projections de métal en fusion et les arcs électriques. En milieu industriel exposé aux flammes, elle complète efficacement les équipements de protection individuelle portés lors d'interventions à risque thermique élevé. Conçue pour résister à l'ignition et limiter la propagation des brûlures, elle s'adresse aux sapeurs-pompiers, soudeurs, opérateurs pétroliers et à tout professionnel exposé à un risque thermique avéré.

Quels critères pour choisir sa cagoule anti-feu ? Matière et fabrication

Le choix de la matière est déterminant. La viscose ignifugée offre un toucher doux et une bonne respirabilité, idéale pour les interventions prolongées. Les fibres modacryliques et le Nomex® offrent des propriétés ignifuges intrinsèques, intégrées à la fibre elle-même, non appliquées en surface. Ces matières conservent leur résistance aux flammes tout au long de la durée de vie du produit, y compris après de nombreux lavages.

La fabrication influe directement sur le niveau de protection et le confort. Privilégiez les modèles avec coutures plates, qui évitent les points de pression sous le casque ou le masque.

À noter qu’une cagoule suffisamment longue couvre le haut des épaules et assure une continuité de protection avec la veste anti-feu portée par-dessus. Le rabat avant renforce la protection du menton et de la gorge ; certains modèles proposent un double rabat pour une couverture maximale du bas du visage.

Compatibilité et entretien

Une cagoule anti-feu performante doit rester perméable à l'air pour limiter l'accumulation de chaleur et faciliter le séchage après effort. Vérifiez également sa compatibilité avec votre casque, votre masque respiratoire ou vos lunettes : certains modèles sont conçus pour s'intégrer sans gêne sous un équipement de tête complet.

La résistance au lavage est un critère clé souvent sous-estimé. Pourtant, il est essentiel que les propriétés ignifuges soient maintenues après de nombreux cycles. Référez-vous impérativement aux instructions fabricant : température maximale, nombre de lavages garantis et interdiction formelle d'assouplissant, qui dégrade les fibres ignifuges et annule la protection.

Cagoule anti-feu : quels usages en milieu professionnel ?

- Pompier et intervention d'urgence : la cagoule tactique pour pompier doit répondre aux exigences spécifiques de la norme EN 13911. Elle protège le visage et la nuque lors des phases d'attaque et de reconnaissance, en résistant aux flammes directes et aux éclaboussures de liquides chauds.

- Industrie et soudure : les projections d'étincelles et la chaleur rayonnante exigent une protection légère mais fiable. Une cagoule en fibres modacryliques ou en Nomex®, en coloris naturel ou sombre, convient pour un usage quotidien en atelier ou sur chantier, associée à un pantalon anti-feu adapté.

- Secteur pétrolier, chimique et électrique : dans ces environnements, le risque d'arc impose une protection antistatique. La cagoule doit être antistatique, certifiée EN 1149-5, et s'intégrer à une tenue complète de vêtements anti-feu.

Intégrer la cagoule anti-feu dans une tenue de protection complète

La cagoule anti-feu n'est efficace que si elle s'inscrit dans un système de protection cohérent et total. Elle se porte en complément d'une combinaison anti-feu ou d'un ensemble veste/pantalon, avec un sous-vêtement anti-feu en couche de base. La superposition des couches améliore significativement la protection thermique globale tout en maintenant un grand confort de port, à condition de sélectionner des pièces compatibles entre elles.

Quelques conseils essentiels :

- Ne jamais utiliser d'assouplissant au lavage : il peut altérer les propriétés de protection du vêtement.

- Inspecter régulièrement les coutures et l'état général du tissu avant chaque utilisation.

- Remplacer la cagoule dès l'apparition de déchirures ou de traces de brûlures, même superficielles.

Bon à savoir : certains modèles sont livrés avec un sac de rangement individuel, pratique pour le transport et la protection entre deux interventions !

Une sélection rigoureuse de chaque composante contribue à l'efficacité de la protection du corps dans son ensemble.

Normes applicables aux cagoules anti-feu

Le choix d'une cagoule certifiée atteste d'un niveau de performance vérifié en conditions de test, conformément aux exigences de chaque norme. Vérifiez la présence des certifications sur la fiche produit avant tout achat. Voici les normes en vigueur :

- EN ISO 11612 : protection contre la chaleur et les flammes. Elle définit les performances minimales face à la flamme, la chaleur convective et rayonnante. C'est la norme de référence pour tout EPI thermique en milieu industriel. Elle soumet le tissu à des tests de propagation de flamme, de chaleur convective et rayonnante. Les lettres de codification précisent le niveau de protection obtenu : A (propagation de la flamme limitée), B (chaleur convective), C (chaleur rayonnante), jusqu'à F (chaleur par contact). Concrètement, une cagoule classée A1C2 résiste à une exposition prolongée à la chaleur rayonnante : un critère décisif pour les opérateurs en proximité de fours ou de métaux en fusion.

- EN ISO 11611:2024 : spécifique aux équipements pour le soudage et les procédés connexes. Cette norme distingue deux classes : la classe 1 couvre les techniques générant peu de projections (soudure TIG, brasage), la classe 2 s'applique aux procédés plus agressifs comme la soudure MIG/MAG ou à l'arc. Pour un soudeur exposé quotidiennement à des éclaboussures de métal en fusion, choisir une cagoule certifiée classe 2 réduit significativement le risque de brûlures au visage et à la nuque.

- EN 1149-5 : performance antistatique des matériaux. Cette norme définit des exigences visant à limiter l'accumulation et la dissipation des charges électrostatiques. Elle est indispensable dans les environnements où une atmosphère explosive peut se former : pétrochimie, stockage de gaz, industrie pharmaceutique. Une cagoule non certifiée EN 1149-5 dans ces secteurs représente un risque d'ignition réel, même en l'absence de flamme.

- EN 13911 : norme dédiée aux cagoules pour sapeurs-pompiers. Elle impose des tests de résistance à la flamme directe, à la chaleur de contact, à la pénétration de liquides chauds et à la vapeur. Elle intègre également des critères ergonomiques : la cagoule doit rester en place lors de mouvements brusques et permettre le port simultané d'un appareil respiratoire isolant. Une cagoule certifiée EN 13911 est dimensionnée pour les scénarios les plus sévères.

- EN ISO 13688 : exigences générales pour les vêtements de protection. Elle encadre les aspects transversaux souvent négligés : innocuité des matières au contact cutané, ergonomie, résistance au vieillissement, marquage et lisibilité des instructions d'entretien. Utilisée systématiquement en association avec les normes de performance spécifiques, elle vise à maintenir la cagoule sûre et utilisable sur toute sa durée de vie déclarée.

Les images du marquage CE et du pictogramme de risque figurant sur l'étiquette permettent d'identifier en un coup d'œil les certifications obtenues et les niveaux de performance associés. En cas de doute sur la norme adaptée à votre environnement, les conseillers techniques Rubix peuvent vous orienter vers la référence correspondant exactement à votre exposition.

Les marques de cagoules anti-feu chez Rubix

- EDC Protection est un fabricant français spécialisé dans les EPI pour les métiers à risques thermiques élevés. La marque propose des cagoules conçues pour répondre aux exigences des sapeurs-pompiers et des opérateurs industriels, avec une attention particulière portée à la solidité des coutures et à la durabilité des matières ignifuges. Ses gammes intègrent des modèles en Nomex® et en fibres modacryliques, couvrant les niveaux de certification EN 13911 et EN ISO 11612.

- Portwest est un fabricant irlandais d'envergure internationale, reconnu pour l'étendue de sa gamme EPI et l'accessibilité de ses produits. Ses cagoules anti-feu se distinguent par leur rapport performance/prix et leur polyvalence : légères, respirantes et compatibles avec la plupart des équipements de tête. Portwest propose notamment des modèles antistatiques certifiés EN 1149-5, particulièrement adaptés aux secteurs pétrolier et chimique.

- Lebon est une marque française historique forte de plus d'un siècle d'expertise dans la protection individuelle. Ses cagoules anti-feu se distinguent par le soin apporté au confort de port : coutures plates, matières douces au contact de la peau et constructions ergonomiques pensées pour les interventions longues. La marque est particulièrement reconnue dans les secteurs de la métallurgie et de l'énergie.

- Penta ESP est spécialisée dans les équipements de protection face aux arcs électriques et aux risques thermiques industriels. Ses cagoules anti-feu intègrent des matières à tissu double couche, offrant une isolation thermique renforcée tout en offrant un faible encombrement sous le casque. La marque est particulièrement reconnue dans les environnements haute tension et les industries de process continu.

Comparez les cagoules anti-feu disponibles dans notre catalogue ou contactez votre agence RUBIX pour un conseil adapté à votre secteur.

Trouvez la cagoule anti-feu adaptée à votre environnement

Face à la diversité des risques thermiques en milieu professionnel, choisir la bonne cagoule anti-feu requiert une analyse précise des contraintes terrain : matière, norme applicable, compatibilité avec l'équipement de tête et niveau antistatique requis. RUBIX met à votre disposition une sélection de références issues des marques leaders, accompagnée de l'expertise de ses conseillers techniques répartis dans plus de 200 agences en France. Consultez notre gamme complète d'équipements de protection individuelle ou contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre secteur d'activité.

FAQ sur les cagoules anti-feu Quelle cagoule anti-feu choisir pour le soudage MIG/MAG ?

Pour le soudage MIG/MAG, choisissez une cagoule certifiée EN ISO 11611 classe 2, adaptée aux procédés à forte projection. Une matière en fibres modacryliques ou en Nomex® assure une protection durable, y compris après de nombreux cycles de lavage.

Une cagoule anti-feu convient-elle aux sapeurs-pompiers ?

Oui, à condition qu'elle soit certifiée EN 13911, norme spécifique aux cagoules pour sapeurs-pompiers. Elle offre une résistance à la flamme directe, à la chaleur de contact et à la pénétration de liquides chauds, avec des critères ergonomiques adaptés au port d'un appareil respiratoire isolant.

Comment entretenir une cagoule anti-feu pour conserver ses propriétés ?

Respectez scrupuleusement les instructions du fabricant : température de lavage maximale, produits autorisés et interdiction formelle d'assouplissant, qui dégrade les fibres ignifuges. Inspectez la cagoule avant chaque utilisation et remplacez-la dès l'apparition de déchirures ou de traces de brûlures.

Filtres
Catégories
  • Cagoule anti-feu (11)
  • Marque
  • CONCEPT Tricots Bonnemaille
    (1)
  • EDC Protection
    (6)
  • Lebon
    (1)
  • Penta ESP
    (1)
  • Portwest
    (2)
  • 10 produit(s) avec 11 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • edc protection :E5286100
    • rubix :3768-6028339
    brand logo
    • Couleurblanc
    • Tailletaille unique
    • Matière principalearamide
    66,55 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • edc protection :E5286110
    • rubix :3768-6077046
    brand logo
    • Couleurblanc
    • Tailletaille unique
    • Matière principalenomex
    74,21 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • edc protection :E5286120
    • rubix :3768-6077047
    brand logo
    • Couleurblanc
    • Tailletaille unique
    • Matière principalearamide
    67,80 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • edc protection :E5260-120
    • rubix :3768-6205970
    brand logo
    • Couleurnoir
    • Tailletaille unique
    • Matière principalecoton
    36,30 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    brand logobrand logo
    • edc protection :E5260102
    • rubix :3768-6065398
    brand logo
    • Couleurnoir
    • Tailletaille unique
    • Matière principalenomex
    38,17 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • portwest :FR18BKR
    • rubix :J432-6207670
    • fabricant :FR18BKR
    • ean :5036108239597
    brand logo
    • Couleurnoir
    • Tailletaille unique
    • Matière principalemodacrylique
    33,34 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • lebon :FIREHOOD
    • rubix :H352-6125643
    brand logo
    • Couleurblanc
    • Tailletaille unique
    • Matière principalepolyamide
    338,90 HT
    / 5 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • concept tricots bonnemaille :820 7PLE8
    • rubix :6744-6136167
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Tailletaille unique
    • Matière principalepolyamide
    50,00 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    brand logobrand logo
    • penta esp :ARCCAG10
    • rubix :M151-6190914
    brand logo
    • Couleurnoir
    • Tailletaille unique
    108,15 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • edc protection :E5251000
    • rubix :3768-6065397
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Tailletaille unique
    • Matière principalecuir
    93,19 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (18) jours