Cagoule anti-feu CONCEPT Tricots Bonnemaille 820 7PLE8, Taille : Taille unique | Couleur : Marine | Matière principale : Polyamide
Tour de cou 820
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :820 7PLE8
Rubix :6744-6136167


Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyamide |
Documents
Détails articles : TOUR DE COU 820 7PLE8 ANTI-FEU
Tour de cou. Côtes 1/1 Jauge 7 Non feu et Antistatique. Non feu & Antistatique EN ISO 14116 & EN1149-5 Composition : 68% Laine Peignée 30% Aramide 2% Antistatique. Laine traitée HERCOSETT SUPERWASH pour éviter le retrait au lavage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | laine / aramide / antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,00 € HT
/ unité
60,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours