Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K17X21X13-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
INA :K17X21X13-B/0-7
Rubix :0269-1004527
Fabricant :0002892996063
EAN :4054362413950
CAGE A AIGUILLES K 17X21X13 B QMC 1 0-7 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 17X21X13 B QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur13 mm
Sériek
Vitesse de référence14100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10400 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,00 HT
/ unité
10,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h