Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK1012-AS1-B
Roulement à aiguilles à cage tirée à bout ouvert
Voir les informations techniquesRéférences
INA :HK1012-AS1-B
Rubix :0269-1007846
Fabricant :0011977540000
EAN :4054364136567


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1012 AS1B QMC 10 INA
Roulement à aiguilles à fond tiré à bout ouvert HK..-AS1-B, simple rangée, avec cage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | hk..-as1-b |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € HT
/ unité
10,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours