Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 3026

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :HK 3026
Rubix :0301-1355957
Fabricant :8702
EAN :7316577010544
ROULEMENT A AIGUILLES HK 3026 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 3026 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur26 mm
Sériehk
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence8000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27000 N
Jeu Radialcn
65,45 € HT
/ 5 unités
78,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours