Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K25X33X20-B/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :K25X33X20-B/0-7
Rubix :0269-1004568
Fabricant :0072622056063
EAN :4047643190442


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 25X33X20 B QMC 1 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 9000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € HT
/ unité
24,28 € TTC
- Epuisé