Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K20X26X17-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K20X26X17-A/0-7
Rubix :0269-1004541
Fabricant :0001942476063
EAN :4012802894240
CAGE A AIGUILLES K 20X26X17 A 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 20X26X17 A 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur17 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence11200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r26000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19200 N
Jeu Radialcn
15,94 € HT
/ unité
19,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h