Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K14X18X13-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
INA :K14X18X13-A/0-7
Rubix :0269-1004504
Fabricant :0000504316063
EAN :4012802713725
CAGE A AIGUILLES K 14X18X13 A QMC 10 0-7 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 14X18X13 A QMC 10 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur13 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence17700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8200 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,00 HT
/ 10 unités
93,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours