Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux NTN HK0912
NTN-Roulement à aiguilles-HK0912
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :HK0912
Rubix :0281-1107988
EAN :4547359070811


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HK 0912 NTN
Roulement à aiguilles à rouleaux, coupe étirée, extrémité ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | hk |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6,65 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5,65 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,08 € HT
/ unité
4,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours