Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 1616.2RS
Roulements à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :HK 1616.2RS
Rubix :0301-1358817
Fabricant :8644
EAN :7316570225914


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 1616.2RS SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants. Les roulements étanches sont fournis avec un remplissage de graisse initial.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | hk |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7370 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,25 € HT
/ 5 unités
67,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours