Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K32X40X25-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K32X40X25-A/0-7
Rubix :0269-1004596
Fabricant :0002424386063
EAN :4012802985757
CAGE A AIGUILLES K 32X40X25 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 32X40X25 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur25 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r58000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Jeu Radialcn
24,77 € HT
/ unité
29,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h