Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K50X55X13,5-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K50X55X13,5-B/0-7
Rubix :0269-1004642
Fabricant :0007152476063
EAN :4012802696097
CAGE A AIGUILLES K 50X55X13,5B QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 50X55X13,5B QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13,5 mm
Sériek
Vitesse de référence5700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18200 N
Jeu Radialcn
28,83 HT
/ unité
34,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h