Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K16X20X10-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K16X20X10-A/0-7
Rubix :0269-1004517
Fabricant :0002849206063
EAN :4012802720914
CAGE A AIGUILLES K 16X20X10 A QMC 10 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 16X20X10 A QMC 10 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur10 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence15200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7800 N
Jeu Radialcn
7,80 € HT
/ unité
9,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours