Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K50X58X25-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K50X58X25-B/0-7
Rubix :0269-1004648
Fabricant :0006831086063
EAN :4012802722468
CAGE A AIGUILLES K 50X58X25 B 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 50X58X25 B 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur25 mm
Sériek
Vitesse de référence5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r81000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr44000 N
Jeu Radialcn
39,08 € HT
/ unité
46,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h