Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K68X74X20-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K68X74X20-A/0-7
Rubix :0269-1302216
Fabricant :0001920316063
EAN :4012802700862


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 68 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 74 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 68X74X20 A 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 68 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 74 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 4200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 84000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,13 € HT
/ unité
45,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours