Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 35X42X16
Roulements à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :K 35X42X16
Rubix :0301-1270660
Fabricant :10268
EAN :7316577125910




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 35X42X16 SKF
A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | k |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 37,5 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23,3 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,77 € HT
/ unité
33,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours