Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux NTN HK2512
NTN-Roulement à aiguilles-HK2512
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :HK2512
Rubix :0281-1108013
EAN :4547359071986


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HK 2512 NTN
Roulement à aiguilles à rouleaux, coupe étirée, extrémité ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | hk |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16,3 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11,8 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,01 € HT
/ unité
7,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours