Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K10X14X10-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K10X14X10-TV/0-7
Rubix :0269-1004485
Fabricant :0000240586063
EAN :4054362411741
CAGE A AIGUILLES K 10X14X10 TV QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 10X14X10 TV QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur10 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence23500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5800 N
Jeu Radialcn
7,04 € HT
/ unité
8,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h