Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K38X43X27-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K38X43X27-A/0-7
Rubix :0269-1004611
Fabricant :0007924706063
EAN :4047643027618
CAGE A AIGUILLES K 38X43X27 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur43 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 38X43X27 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur43 mm
Largeur27 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence6800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r68000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31500 N
Jeu Radialcn
39,87 € HT
/ unité
47,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours