Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K45X50X13-H-B/0-7

Ensemble cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K45X50X13-H-B/0-7
Rubix :0269-1437503
Fabricant :0017205976063
EAN :4012802706031
CAGE A AIGUILLES K45X50X13-H-B 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K45X50X13-H-B 0-7 INA


Needle roller cage assembly K..-H, single row
Ensemble de cage à rouleaux d'aiguilles K..-H, à une rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur13 mm
Sériek..-h
Charge statique de base, radiale - C0r32500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17000 N
Jeu Radialcn
20,44 € HT
/ unité
24,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours