Masques réutilisables - Accessoire 3M FF-601-09

Cadres de verres correcteurs et kits 3M™ pour masques respiratoires réutilisables

Voir les informations techniques

Références

3M :FF-601-09
Rubix :2771-6201217
Fabricant :7100265057
EAN :4064035011611
ENSEMBLE VISIERE FF-601-09 S

Résumé technique

Typecadre de visière ff-601-09 (petit)

Détails articles : ENSEMBLE VISIERE FF-601-09 S


Cadre de visière de rechange pour le masque intégral réutilisable 3M™ FF-601, petit. Le cadre de visière peut être fixé par l’utilisateur ou par un centre de service si la pièce d’origine a été perdue ou endommagée.

Points forts


• Afin de garantir la compatibilité avec le masque, il faut sélectionner le kit approprié
• Le kit doit être apporté chez un opticien afin d’y faire monter les verres correcteurs adaptés
• Pièces de rechange
• Pour utilisation avec les masques respiratoires réutilisables 3M

Applications

Entretien des bâtiments - Travaux de peinture - Travaux de montage et mécaniques - Nettoyage

Informations techniques


Attributs
Typecadre de visière ff-601-09 (petit)
283,10 € HT
/ 5 unités
339,72 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours