Câble en fil d'acier PMS Industrie CA013 02 50BP
Câble 7 torons de 7 fils inoxydables CAO13
Voir les informations techniquesRéférences
PMS Industrie :CA013 02 50BP
Rubix :7679-7000385
EAN :3660358806975


Résumé technique
| Diamètre câble | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Résistance à la rupture | 230 kg |
Détails articles : CABLE 7TORONS 7 FILS D.02 INOX LA BOITE PLASTIQUE DE 50M
Points forts
câble qualité professionnel - longueur sur mesure possible, nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Résistance à la rupture | 230 kg |
| Poids | 0,016 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,39 € HT
/ unité
82,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours